Learn More
Brady™ Repositionable Die-cut Vinyl Cloth Label Tape for M6/M7 Printers
Once applied, CleanLift™ Series Vinyl Cloth Labels are permanent or repositionable.
Brand: Brady™ 173431
65.92 EUR valid until 2026-12-31
BEST PRICE on Promo! Use promo code "28038" to get your promotional price.
Description
- Adhesive and cloth backing offers great holding power, yet allow for clean removal and repositioning
- Sticks to any clean, dry surface
- Specially formulated topcoat for high print quality
- Semi-gloss finish for crisp, clean look
- Made of B-498 vinyl material
Specifications
| Not Autoclavable | |
| Repositionable Rubber | |
| White | |
| Die-cut | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +80°C | |
| 0.185 mm | |
| 0.75 in. | |
| 6.35 mm | |
| M7-10-498 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
| None | |
| Semi-gloss | |
| Vinyl | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 750 Labels | |
| -40°F to +176°F | |
| 0.0073 in. | |
| 0.75 x 0.25 in. | |
| 0.25 in. | |
| 19.05 mm |
Aktionen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.