missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Round Basin
Descripción
- Basin fit for food contact
- Highly durable and chemical resistant
- Easy to clean
- Nesting with no suction effect
- Moulded rim makes it easy to grasp
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Storage Tub |
| Material | LDPE |
| Color | White |
| Shape | Circular |
| Capacity (English) | 2 gal. |
| Capacity (Metric) | 7.5 L |
| Certifications/Compliance | Food Contact Certified |
| For Use With (Application) | Food Contact |
| Style | Nestable |
| Height (English) | 125 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?