missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Round Bottom Flask Carrier

Product Code. 15188449 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
Product Code. Capacity (Metric) unitSize
15188449 100 mL Each
15254037 1000 mL Each
15375051 2000 mL Each
3 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15188449

Brand: IKA™ 0025000634

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Compatible with several IKA stirrers.

  • Round/hollow cylindrical bottom
  • Aluminum anodized
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacity (Metric) 100 mL
Diameter (English) 5.6 in.
Diameter (Metric) 142 mm
Includes Without handle
Shape Round Bottom
Temperature (Metric) 180°C
Type Flask Carrier
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.