missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Foxx Life Sciences Round PP Vacuum Trap System without Container
Beschreibung
- Features:
- Vacuum trap assembly with autoclavable PP bottles
- 40 CFR 264.175 compliant aspirator system has a compact, tip-resistant secondary container for stability
- Wide mouth PP bottles allow easy and thorough cleaning
- Standard vacuum trap with 53B VersaCap™ and 83B VersaCap™ closure system with rotating adapter prevents tube tangling
- Primary bottle volume: 2L, Overflow Bottle Volume: NA
- Applications
- Aspiration of cell culture media
- Vacuum pump trap kit
- Waste collection system for high-purity processes
- Ideal for house vacuum or vacuum pump trap systems
- Aspirator bottle assembly
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 2 L |
| Material | Polypropylene |
| Maximum Pressure | 1 bar |
| Includes | Bottle, Cap Assembly with Vent Filter, Tubing, Pinch Clamp |
| Type | Round PP Vacuum Trap System |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?