missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Rubber 5250 Shoes
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 pair
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- Dark blue
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather top layer
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blue |
| Material | Leather |
| Size | 40 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 5250 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion