missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Rubber Stoppers
Click to view available options
Size:
8 mm
26 mm
29 mm
31 mm
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 500
Beschreibung
- Made from elastic natural rubber
- Flexible
- Provide a complete seal and good adhesion
- Ideal for use with pipets
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 31 mm |
| Quantity | 10/Pk. |
| Size | 31 mm |
| Color | Gray |
| Material | Rubber |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur