missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ ND 100-65 Medical Tubing
Description
- Crystal clear for easy visualization of fluid flow
- For contact with bodily fluids
- Non-wetting surface permits complete drainage
- Non-hemolytic and non-pyrogenic
- Withstands EtO, gas and gamma sterilization
- Minimally invasive devices
- Blood and IV solutions
- Dialysis equipment
- Wound drainage
- Inhalation equipment
- Chemotherapy drug delivery
- Kidney dialysis pumps
- Peristaltic pumps
- Catheters
Compliance
Meets USP Class VI criteria, USP Class VI, ISO 10993, European Pharmacopoeia 3.1.1.2 and European REACH requirements.
Spécification
Spécification
| Diameter (English) Inner | 1/16 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 1.6 mm |
| Material | Non-DEHP Plastic |
| Diameter (English) Outer | 1/8 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 3.2 mm |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Thickness (English) | 1/32 in. |
| Thickness (Metric) | 0.8 mm |
| Color | Clear |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?