missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotors for Medium Capacity Concentrators
Shop All Thermo Scientific ProductsDescripción
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Circular Rotors:
- Easy to use
- Multi-size tube holes accommodate different sample sizes
- Require no additional accessories
- Fit directly into your concentrator
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Glass and Plastic Tubes: 8 (17.5 x 102mm, 15mL Corex), Medium capacity models |
| Material | Glass (Tube), Plastic (Tube) |
| Type | Rotor |
| For Use With (Equipment) | SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA |
| Holds | 8 (17.5 x 102 mm, 15mL Corex) Tubes |
| Model | RH8-17.5 |
| Rotor System | Traditional |
| Volume (Metric) | 15 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?