missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Screw-In Tube Fittings
Click to view available options
Thread Size:
G 1/2
G 1/4
G 1/8
NPT 1/2
NPT 1/4
NPT 1/8
NPT 3/8
Diameter (Metric):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE and a screw-in thread (either NPT or G). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | FDA |
| Diameter (Metric) | 16 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Overall Length (Metric) | 56 mm |
| Thread Size | NPT 1/2 |
| Color | White |
| Flexibility | Rigid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur