missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Separating Funnels, Acc. to Squibb, Amber, with PTFE Plug, without Scale

Product Code. 11993451
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Unit Size:
Each
Pack of 2
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11993451

Brand: Lenz Laborglasintrumente 04018128

Only null left
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

  • With NS socket and PE stopper
  • Without scale
  • With PTFE plug
  • With screwthread retaining device
  • Material: borosilicate glass 3.3

Especificaciones

Capacity (Metric) 50 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Joint Number NS 19/26
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado