missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Septa

Product Code. 15294543 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Description:
BTO
Marathon
TR-Blue
TR-Green
Diameter (Metric) Inner:
9 mm
11 mm
11.5 mm
12.7 mm
17 mm
Temperature (Metric) Max:
200°C to 250°C
300°C
350°C
400°C
Quantity:
48 (Blister Pk.)
50 (Blister Pk.)
50 (Glass Jar)
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 48
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15294543

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 313B3211

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use low bleed, robust BTO Septa for demanding GC-MS applications.

Ensure optimal performance of your GC instrument with bleed and temperature optimized Thermo Scientific™ BTO and TR-Green Septa. Made of low-bleed silicone, these septa have excellent mechanical properties, are ideal for demanding GC-MS applications, and may be used reliably up to 400 °C.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Low Coring Silicone
Description TR-Blue
Temperature (Metric) Max 200°C to 250°C
For Use With (Equipment) Trace and Focus GC Instruments
Material Silicone
Diameter (Metric) Inner 17 mm
Quantity 50 (Glass Jar)

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt