missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Replacement Needles for 10μL Syringes

Product Code. p-4517408
Click to view available options
Needle Gauge:
22 G
23 G
25 G
26 G
Needle Point Style:
Bevel
Cone
LC
Side Hole
Side Hole or Dome
Length (English) Needle:
1.6 in.
2 in.
2.7 in.
Diameter (English) Outer:
0.01 in.
0.019 in.
0.02 in.
0.028 in.
Unit Size:
Each
Pack of 2
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11922605

Brand: SGE™ 037010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Made of Stainless steel

Made of Stainless steel

Spécification

Material Stainless Steel
Needle Gauge 26 G
Diameter (English) Inner 0.004 in.
Diameter (English) Outer 0.01 in.
Diameter (Metric) Inner 0.11 mm
Diameter (Metric) Outer 0.25 mm
Length (English) Needle 2 in.
Product Type Replacement Needle
Length (Metric) Needle 51 mm
Needle Point Style Cone
For Use With (Equipment) Syringe (10μL)
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis