missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Phosphate-free
- Use for storage of all tissue types
- Stores specimens without excessive shrinking or hardening
- Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
- Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
- Pre-filled, leak-resistant cups are available
Specifications
Specifications
| Capacity | Reconstituted to 5 gallon (19 L) |
| Packaging Type | Ea. |
| Product Type | Formalin |
| Quantity | 3.8 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?