missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- This dermatologically tested shower cream has a pearly shine, unisex fragrance and skin-friendly pH, meaning it is refreshing and gentle to the skin.
- Save staff time with effortless refilling - certified by the Swedish Rheumatism Association, tested according to the Design for All test, published in the Swedish Design Research Journal, 2011.
- Help secure good hygiene - the factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce the risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
- Reduce waste - the bottle is collapsible, leading to 70% less waste volume (based on Essity test).
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Body Wash |
| Color | Light Blue |
| Form | Cream |
| Packaging | Plastic Bottle |
| Quantity | 6/Cs. |
| Size | 1 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?