missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Resistant to temperatures from –50 to +200°C (briefly up to +250°C)
- Deep frozen, hot or boiling substances and apparatus can be safely handled and positioned
- Sililcone rubber is extremely elastic and slip-proof; ideal for smooth surfaces
- Secure grip
Specifications
Specifications
| Material | Silicone Rubber |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Protects Thumb and 1 Finger From Burns and Freezing |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?