missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Product Type: Slim T™ Mop Cover
- Length: 35 cm (14 in.)
- Cleaning Surface Fabric: PolySorb™ (Textured Polyester)
- Interior Layer: None (No sponge/Foam)
- Fasteners: Stainless Steel
- For Use With (Equipment): T-Mop™ Adapter (QDT, QPT, and QPWT Series)
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions | 6 x 35 cm (2.5 x 14 in.) |
| Product Type | Mop Cover |
| Head Type | Round |
| Color | White |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Disposable | Reusable |
| Quantity | 12/Cs. (Individually Bagged) |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 Certified Facility |
| Color-coded | No |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?