missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometers M100 Series
Description
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- Includes protective plastic tube
- 250 mm in length
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy of 0.002 specific gravity
- Available adjusted for either low or medium surface tension
- Available for numerous specific gravity ranges
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 Ea. |
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Accuracy | 0.002 g/mL |
| Increments | 0.002 g/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 650, 916 |
| Length (Metric) | 250 mm |
| For Use With (Application) | Relative density of a given liquid with that of water |
| Specific Gravity Range | 1.20 to 1.30 g/mL |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?