missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Soda-lime Glass Test Tube with Round Bottoms

Product Code. 10728621
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
12 mm
16 mm
Length (Metric):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Unit Size:
Pack of 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Length (Metric) Dimensione della confezione
10728621 16 mm 160 mm Pack of 100
10508211 12 mm 100 mm Pack of 100
10099730 16 mm 125 mm Pack of 100
10438752 16 mm 150 mm Pack of 100
10468942 16 mm 100 mm Pack of 100
10528771 12 mm 75 mm Pack of 100
13280500 16 mm 180 mm Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10728621 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9270116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00 €
    17.25 € / Pack of 100
    Save 5.75 €
    25% Off
Visualizza tutte le promozioni
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Test tubes without scale made from sodalime glass.

  • Plain end
  • Round bottom
  • Sodalime-glass

Specifica

Length (Metric) 160 mm
Material Soda Lime Glass
Packaging 1Pack
Quantity 1 Pack
Diameter (Metric) 16 mm
Product Type Test Tube
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.