missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Spare Burette Tip

Product Code. 10626483 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
10626483 25 mL Each
10434352 10 mL Each
10502423 50 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10626483 Supplier BRAND™ Supplier No. 11511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00 €
    6.30 € / Pack of 1
    Save 0.70 €
    10% Off
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For compact and automatic burettes

  • Clear Boro 3.3 glass
  • For use with compact burettes and compact automatic burettes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spécification

    Capacity (Metric) 25 mL
    Material Borosilicate Glass (3.3)
    No. per Pack 1
    Volume (Metric) Reservoir 25 mL
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème

    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.