missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Stainless Steel Classic Rack

Product Code. 11507254 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
6
8
9
10
11
12
13
Size:
For Box Height: 100 mm
For Box Height: 50 mm
For Box Height: 75 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11507254

Brand: Tenak™ TE21456

Only null left
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Store standard sized cryoboxes in liquid nitrogen freezers using the Tenak™ Stainless Steel Classic Rack. The low-weight classic rack comes with a locking rod to keep boxes in place.

  • Fits standard sized boxes with 9x9 and 10x10 cell dividers
  • Max. footprint of 134x134 mm
  • Rack for 50mm box height

Especificaciones

Cell Dividers Yes
Includes Locking Rod
Product Type Classic Rack
Holds 12
Material Stainless Steel
Positions 12
For Use With (Application) Secure the Cryoboxes
For Use With (Equipment) Cryogenic freezer
No. per Pack 1 Pack
Quantity 1 Pack
Size For Box Height: 50 mm
Width (Metric) 140 mm
Height (Metric) 665 mm
Depth (Metric) 140 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado