missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Stainless Steel Compression Fittings

Product Code. 11835453
Change view
Click to view available options
For Use With:
0.125 in. NPT(M)
0.25 in. NPT(M)
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With unitSize
11835453 0.125 in. NPT(M) Each
11845453 0.25 in. NPT(M) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11835453 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 3140634
Estimated Shipment: 26-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Material Stainless Steel
For Use With 0.125 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Packaging Quantity 1 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C
Product Type Compression Fitting
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.