missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Microlance™ Stainless Steel Needles

Product Code. 12329299
Click to view available options
Needle Gauge:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Length (English) Needle:
0.375 in.
0.5 in.
0.625 in.
1.0 in.
1.25 in.
1.5 in.
2.0 in.
Diameter (Metric) Outer:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Color:
Beige
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Orange
Pink
White
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 5000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12329299

missing translation for 'mfr': BD 300300

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Color coded for easy recognition of the needle’s guage. BD™ Microlance™ Stainless Steel Needles feature thin walls for optimal flow and fit Luer slip syringes. These sterile, individually wrapped needles ensure more comfortable insertion with less risk for punching.

Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.

  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives

Spezifikation

Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Color Brown
Description 5,000 individually wrapped needles, normal cannula wall
Needle Gauge 26 G
Diameter (Metric) Outer 0.45 mm
For Use With (Application) For single use only
Latex Free Yes
Length (English) Needle 0.375 in.
Product Type Needle
Needle Point Style Bevel, Short Angle
For Use With (Equipment) SDR -150 and SDR-160, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
Sterility Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt