missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Made from high quality 316L stainless steel
- Cross section (Composite sample)
- Suitable for taking large volume samples
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Slot Sampler |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Includes | 4 Slots |
| Capacity (Metric) | 190 mL |
| Diameter (Metric) | 25 mm |
| Length (Metric) | 1000 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?