missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaScoop™

Product Code. 12735018 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1.7 L
2.5 L
5 L
Length (Metric):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12735018

Brand: Sampling Systems™ A316100

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Constructed of high quality Stainless Steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel PharmaScoop™ is ideal for dispensing and sampling in pharmaceutical and hygienic environments.

  • Very high quality scoops
  • Heavy duty construction
  • Made from 316L Stainless Steel
  • Crevice free
  • Satin finish
  • Rounded corners for easy cleaning
  • GMP correct

Specifications

Capacity (Metric) 100 mL
Product Type Powder Scoop
Finish Mirror Polish
Diameter (Metric) Outer 50 mm
Material Stainless Steel (316L)
Length (Metric) 180 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt