missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agencinox™ Stainless Steel Trolleys

Product Code. 11789503
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W) Unit Size
11789503 750 x 500 mm Each
11789493 600 x 400 mm Each
11769503 600 x 430 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11789503 Lieferant Agencinox™ Lieferanten-Nr. 745
Power Your Renewable Energy Research
Use promo code 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use these trolleys for a variety of applications. Agencinox™ Stainless Steel Trolleys are made of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.

  • Heavy duty structure
  • Easy cleaning
  • With 2 handles, shaped trays
  • Frame: 18/10 stainless steel tube diam. 25mm
  • Castors diam. 75mm

Spezifikation

Dimensions (L x W) 750 x 500 mm
Product Type Trolley
Includes Shelves
Load Bearing Capacity (Metric) 100 kg
Material 18/10 Stainless Steel
No. of Shelves 2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.