missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Sheet Steel
- Disposal bin ideal for safe disgard of solvant-soaked rags.
- Self-closing lid with damping, large, ergonomically shaped handle on the rear of the container for easy emptying of the container
- Opening by large pedal with anti-slip surface
- Available in various capacities.
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 20 L |
| Depth (English) | 15.04 in. |
| Depth (Metric) | 382.00 mm |
| Capacity (English) | 5.3 gal. |
| Color | Red |
| Height (Metric) | 429.00 mm |
| Weight (English) | 12.35 lb. |
| Weight (Metric) | 5.6 kg |
| Width (Metric) | 385.00 mm |
| Width (English) | 15.16 in. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?