missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Sterile Cylindrical Test Tubes

Product Code. 17194504
Click to view available options
Capacity (Metric):
13 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17194504

missing translation for 'mfr': KARTELL 8830404

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These Cylindrical Test Tubes are sterilized through gamma radiation.

  • Test tubes with quick closure screw caps (PE).
  • Leak-proof, and suitable for centrifugation.
  • The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface.
  • Sterile packing supplied with the screw cap fitted on the test tube.
  • Available in: blue (04) - red (10) - yellow (06) - white (03).

Spezifikation

Capacity (Metric) 13 mL
Length (Metric) 100 mm
Material Polyethylene
Shape Cylindrical
Sterility Sterile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Product Type Test Tube
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt