missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Sterile Graduated Conical Centrifuge Tube
Description
- Withstands temperature extremes of -80°C to +121°C
- Includes blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing
- Conical bottom for total sample recovery
- Easy-to-read graduations are pre-printed
- Designed for sample collection or transportation
- Apyrogenic and endotoxines free
- Tubes are irradiated by ionizing beta radiation
Specifications
Specifications
| Closure Color | Blue |
| Diameter (Metric) | 17 mm |
| Max. RCF | 6200 RCF |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | CE/IVD |
| Closure Type | Plug Seal |
| Color | Crystal Clear |
| Length (Metric) | 121 mm |
| Material | Polypropylene |
| Graduated | Yes |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?