missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes
Descrizione
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
- Aseptically manufactured
- In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | 90mm dishes tested in accordance with EN ISO 24998:2008 standard |
| Color | Clear |
| Shape | Round |
| Sterility | Aseptically Manufactured |
| Type | Petri Dish |
| Well Count | 2 |
| No. per Case | 500 |
| No. per Pack | 20 |
| Vent | 3 |
| Height (Metric) | 16 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?