missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Individually packaged and sterilised by gamma rays
- Production, assembly and packaging according to clean room class 7
- Can be used as part of HACCP/IFS/BRC foreign object management
Compliance
EU food requirements
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Scraper |
| Sterility | Sterile |
| Color | Blue |
| Dimensions (L x W) | 200 x 80 mm (7.8 x 3.1 in.) |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Scraping Off, Smoothing or Cleaning and Removing Residue |
| Material | Polystyrene |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
