missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel
BIOPHARMA

Codice prodotto. 16259421 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
100 mm
200 mm
250 mm
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 20
Pack of 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16259421

Marca: Sampling Systems™ 8370H100

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideal for laboratories, pharmaceutical environments, cleanrooms and chemical manufactruing. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Liquid Funnel comes individually bagged after being moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom.

  • Constructed of HDPE
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required

Specifica

Diameter (Metric)Top 100 mm
Diameter (Metric) Stem 12 mm
Sterility Non-sterile
Product Type Liquid Funnel
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato