missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Pipette Controller Adapters
Descripción
- Silicone Adapter
- For use with PC2000 Bibbyjet Pro Pipette Controller
- Lightweight and ergonomic
- Powerful enough to fill a 50mL pipette in just 10s
- Battery sufficient to give a full day's work before recharging - LED display shows when battery is low
- Pipette holder fully autoclavable
- Venting feature allows air sucked from the pipette to be discharged from the front of the unit, avoiding corrosion of internal mechanisms
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Silicone |
| Type | Pipette Controller Adapter |
| For Use With (Equipment) | Bibbyjet Pro Pipette Controller PC2000/2001 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?