missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 20 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors

Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Bagged
Rack, 96
Refill
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 1056
Pack of 960
Beschreibung
- Fits 20 μL Rainin™ LTS style pipettes
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (Metric) | 20 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Non-sterile |
| Color | Natural |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 1.9 in. |
| Length (Metric) | 48.3 mm |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Clean Claims | ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free |
| For Use With (Application) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur