missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Hinged Door for Kompatto Workstation
Shop All BICASA ProductsDescription
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Doors: 270° degrees opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Specifications
Specifications
| Product Type | Suspended Undercounter Cabinet |
| Color | Light Gray |
| Frame Color | Anthracite |
| Material | Particleboard |
| No. of Shelves | 1 |
| Includes | Left Opening Door |
| For Use With (Equipment) | Kompatto Series Workstation |
| Dimensions (L x W x H) | 600 x (500 + 20) x 530 mm |
| Width (English) | 19.7 in. |
| Width (Metric) | 500 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?