missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Dosys™ All-glass Syringes
Descrizione
- Borosilicate glass construction.
- Superior chemical, heat and shock resistance.
- Low-cost alternative to disposable plastic syringes.
- Precision-machined plunger and barrel.
- Excellent fitting and liquid tightness (not gas tight).
- Permanent, high visibility graduations.
- Glass Luer and metal Luer lock nozzles available.
- Can be sterilized up to 160°C / 320°F.
- Very easy to disassemble and clean.
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Glass, Glass (Barrel), Glass (Plunger), Metal (Tip) |
| Product Type | Syringe |
| Graduations | 2 mL |
| Quantity | 1/ea. |
| Volume (Metric) | 1 to 50 mL |
| Connection Type | Luer Lock |
| Graduated | Yes |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?