Learn More
Beschreibung
Competitively priced dispersing instrument for volumes from 1 to 1500 mL (H2O) with digital speed display. It offers a wide speed range from 3000 to 25,000 rpm that enables users to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters. A broad choice of dispersing elements guarantees a wide range of applications.
- Digital speed display
- Electronic speed control
- Electronic overload protection
- Stainless steel dispersing elements can be cleaned quickly and easily
- Plastic disposable dispersing elements are available in two sizes
- Error code display
- Quiet operation
Scope of delivery:
- T 18 digital ULTRA-TURRAX™
- S 18 N - 19 G Dispersing tool
- R 1826 Plate stand
- R 182 Boss head clamp
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Homogenizer Package |
| Speed | ≤460 rpm |
| Voltage | 220/240 V |
| Packaging Type | Individual Pack |
| Plug Type | EU |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.