missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ T-Bore Stopcock

Product Code. 10203781 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
3 mm
4 mm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) unitSize
10203781 3 mm Each
10691372 4 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10203781 Supplier BRAND™ Supplier No. 88660
Trusted Glassware Deals
Use promo code 28509
View all promotions
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

T-Bore Stopcock is constructed of PTFE and includes a nozzle.

  • Polypropylene valve lever
  • Outstanding chemical resistance
  • With integrated hose nozzles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type T-Bore Stopcock
Diameter (Metric) 3 mm
Material PTFE
For Use With (Equipment) 5 mm inner diameter tubes
Includes Nozzle
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.