missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Sieves
Beschreibung
- Non-contaminating and resistant to most chemicals
- Ideal for coarse sorting or draining of aggressive media
- Handle hooks over edge of vessel for draining
Spezifikation
Spezifikation
| Pore Size | 1 mm |
| Product Type | Sieve |
| Diameter (English) Outer | 3 in. |
| Material | PFA |
| U.S. Standard | No. 16 |
| Size (Metric) | 180 mm long with handle |
| Diameter (Metric) Outer | 76 mm |
| Screen Size | 16 Mesh |
| Sieve Number | 16 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?