missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Test Tube Racks for 5 L Baths

Product Code. 17541906 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Holds:
16 x 16 to 19 mm Tubes
24 mm Tubes
30 x 10 to 13 mm Tubes
35 x 1.5 ml Tubes
44 x 0.5 mL Tubes
5 x 30 mm Tubes
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holds unitSize
17541906 5 x 30 mm Tubes Each
17521906 16 x 16 to 19 mm Tubes Each
17531906 24 mm Tubes Each
17511906 30 x 10 to 13 mm Tubes Each
17551906 35 x 1.5 ml Tubes Each
17561906 44 x 0.5 mL Tubes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17541906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Test tube racks for use with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths.

  • Conveniently stores test tubes being used with Fisherbrand™ 5 L Digital Heated Circulating Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

For Use With (Equipment) Test Tubes
Holds 5 x 30 mm Tubes
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.