missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Gloves dry faster than cotton to efficiently eliminate moisture from the skin
- Special hollow-core fibres provide a thermal insulation barrier between the skin and surrounding environment
- Automatic knit technology construction for longer, more comfortable wear
- Seamless design eliminates any potential discomfort or skin irritation
- Thermal insulation for cold weather protection
- Ambidextrous to fit either hand
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Blue |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Thermolite |
| Product Type | Thermal Mechanic's Gloves |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 214XA |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?