missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Descripción
- Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
- Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
- Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
- No overlap or wrap-around required for proper adhesion
- Wide temperature range resistance
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Finish | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 1 Label |
| Quantity | 2000/Pk. |
| Shape | Rectangle |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?