missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymol Blue, Pure, 0.04% Solution, Indicator Grade, Fisher Chemical

Código de producto. 10765921 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10765921

Marca: Fisher Chemical T/1470L/08

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

MDL Number 5869
Packaging Amber glass bottle
Quantity 500 mL
Physical Form Liquid
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thymol blue
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Flammable liquid Category 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Flammable liquid and vapour.
Consejos de prudencia
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado