missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips that let a single sampler be used to accurately sample a range of different volumes
Spécification
Spécification
| Product Type | Tip |
| Material | Stainless Steel (316L) |
| Capacity (Metric) | 100 mL |
| For Use With (Application) | Powder sampling |
| Diameter (Metric) | 32 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?