missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
- Suit tough environments and tight spaces with robust dispenser and small footprint
- Save staff time with simple to use one-handed operation
- Minimise cross-contamination with free flow dispensing allowing users to take as much as needed
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Mini Centrefeed Dispenser |
| Color | White, Blue |
| Length (English) | 7.047 in. |
| Length (Metric) | 179 mm |
| Width (English) | 8.031 in. |
| Width (Metric) | 204 mm |
| Height (English) | 13.6 in. |
| Height (Metric) | 347 mm |
| Holds | Wipes |
| Material | ABS |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?