missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell TouchNTuff™ Disposable Powder-free Blue Nitrile Gloves

Code produit 11853540 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
10
Large
Medium
Small
Conditionnement:
Pack of 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size Conditionnement
11853540 Large Pack of 100
11843540 Medium Pack of 100
11833540 Small Pack of 100
11863540 10 Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11853540 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92665090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.20 €
    22.51 € / Pack of 100
    Save 11.69 €
    34% Off
Afficher toutes les promotions
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Made from an innovative nitrile compound which offers outstanding chemical and mechanical properties, comfort and dexterity.Three times the puncture resistance of latex or PVC disposable. Lighter and cooler, yet safer and more durable.

  • Three times the puncture resistance of latex or PVC disposable gloves
  • 100% nitrile; no waxes, silicone or plasticizers
  • Powder-free
  • No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
  • Textured finish on fingertips
  • Improved grip
  • Rolled cuff
  • Provides added protection at wrist and ensures a secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Compliance Category III, EN374
Accelerator Free No
Applications Industrial
AQL 1.5
Color Blue
Disposable Single-use
Exterior Finish Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0055 in.
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0043 in.
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size Large
Sterility Non-sterile
Thickness (English) 0.14 mm
Thickness (Metric) 0.10 mm
For Use With (Application) Ideal applications chemical industry, electronics, emergency services, laboratory analysis, intricate parts handling
Quantity 100 Pk.
Series 92-665
Length (Metric) 300 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.