missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 1.5 mL Tubes (13 mm)
Descripción
- Circular cryogenic labels formatted for handwriting
- Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
- Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
- Adheres to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling or degrading
- Flexible polyolefin material and acrylic adhesive expand and contract with temperature fluctuations
- Label Dimensions: 0.50 in. (13 mm)
- Roll of 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Adhesive Type | Peel and Stick, Acrylic |
| Color | Pink |
| Finish | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Ultra Reflective Letter Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (English) | 0.50 in. |
| Width (English) | 0.50 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?