missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Tube Labels

Product Code. 16482015
Change view
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
Pack of 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Color Conditionnement
16482015 White Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16482015 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HEATSPOTS44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.25 €
    34.45 € / Pack of 1000
    Save 4.80 €
    12% Off
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tough-Spots™ Tube Labels are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers.

  • Resistant to most solvents and caustic agents
  • Adheres to most plastics, glass, and metals without cracking, peeling or degrading
  • Label sheets will not jam printers
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive
  • Resistance: -196 to +150°C
  • Autoclavable
  • Disposable

Spécification

Autoclavable Autoclavable
Adhesive Type Acrylic
Color White
Finish Matte
Format Roll
Material PVC
Print Technology None
Product Type Cryogenic Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) 1.5/2.0 mL Tubes
No. per Pack 1000/Pk.
Temperature Range (Metric) -196°C to +150°C
Dimensions (L x W) 1 x 1 cm
Length (English) 0.4 in.
Width (English) 0.4 in.
Width (Metric) 1 cm
Diameter (Metric) 13 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.