missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Easily dispense up to 8L/min. (2.12 gal./min.) without pouring using the Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device.
Specifications
Specifications
| Type | LN2 Withdrawal Device, 8L/min. |
| Capacity (English) | 1.05 cu. ft. |
| Capacity (Metric) | 30 L |
| For Use With (Equipment) | LN2 Transfer Vessels, For Thermo 30 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?