missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Transparent Glass Staining Trough
Beschreibung
- Glass trough with lid
- Holds microscope slides 76mm x 26mm
- Two different styles
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Included | Closure Included |
| Bottom Shape | Flat |
| Material | Soda Lime Glass |
| Type | Staining Jar |
| For Use With (Application) | Staining Rack |
| Slide Count | 25 |
| Dimensions (L x W) | 112 x 112 mm |
| Dimensions (L x W x H) | 112 x 112 x 50 mm |
| Length (Metric) | 112 mm |
| Width (Metric) | 112 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?