missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ TRC715 Safety Gloves

Product Code. 30274509
Change view
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Unit Size:
10 pairs
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size unitSize
30274509 Small 10 pairs
30274598 Medium 10 pairs
30274640 Large 10 pairs
30274596 X-Large 10 pairs
30274626 2X-Large 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30274509 Supplier Skytec™ Supplier No. SKG00016ED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.61 €
    102.22 € / 10 pairs
    Save 52.39 €
    33% Off
Estimated Shipment: 07-08-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Outstanding cut resistance allowing protection in high risk applications. Breathable, long lasting and flexible glove providing excellent grip in oily conditions.

  • Recycled Polyester
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Fully encapsulated steel with recycled polyester on the outside strengthens the protection against burrs and sharp edges
  • Micro foam nitrile coating gives exceptional grip while allowing warm air and moisture from inside to escape

Spezifikation

Certifications/Compliance (Europe) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Coating Material Foam Nitrile
Color Green, Black
Cut Resistance Rating Level E
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Steel Fiber
Product Type Cut-resistant Gloves
Size Small
EN388 Standard 4X43E
Liner Material HPPE, Recycled Polyester
Length (Metric) 230 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.